TNMG 160408 PR005S

Art-nr: 251583 PR005S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR005S
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MU
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
Beläggning Megacoat Hard
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251583 PR005S
EAN/GTIN 4960664836758
Tillverkarens nummer TLH06286

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen