Skärhållare 20/16 mm

Art-nr: 251407 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MTJNR/L 2020K16
Passande vändskär TN.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats 259023 2
Underläggsplatta 259031 32
Spännjärn 259038 14
Stift 259049 6
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251407 20/16
EAN/GTIN 4045197650924
Tillverkarens nummer 251407 20/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen