{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | TNGA 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | KB7205 | |
Skärmaterial | Keramik | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | 0,2 mm×25° | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255746 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511577 | |
Tillverkarens nummer | 255746 HART |