{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | TNGA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PT600M | |
Skärmaterial | Keramik | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spånbrytare | S02025 | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255842 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546343 | |
Tillverkarens nummer | TCV06601 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TNGA 160404 HART
på begäran
I lager
285 styck i lager
218,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
Från
1
st
282,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
235,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
användningsområde | HÅRD | HÅRD |
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,4 | 0,8 |
ISO-kod vändskär | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | PT600M | KB7205 |