TNMG 160408 CA315

Art-nr: 251583 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    155,86  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,96  SEK / st.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA315
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare KG
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251583 CA315
EAN/GTIN 4960664799732

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen