{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | MTJNR/L 2525X16 | |
Passande vändskär | TN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Underläggsplatta | 259033 9 | |
Spännjärn | 259038 20 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 6 | |
Stift | 259049 8 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Artikelnummer | 251404 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734190 | |
Tillverkarens nummer | 251404 25/16 |