{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 110408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250754 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819789 | |
Tillverkarens nummer | 250754 HB7120-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Sort: HB7120-1
på begäran
I lager
822 styck i lager
Från
1
st
182,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
762 styck i lager
Från
1
st
179,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
149,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
573 styck i lager
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
285 styck i lager
Från
1
st
182,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 | DNMG 110408 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sort | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |