DNMG 110408 HB7210-1

Art-nr: 250754 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    183,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    152,50  SEK / st.
på begäran
I lager
218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 110408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250754 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059002
Tillverkarens nummer 250754 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen