{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 110408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB725-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | UM1 | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250754 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406750589 | |
Tillverkarens nummer | 250754 HB725-1 |