DNMG 110408 HBT130

Art-nr.: 250781 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
658 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250781 HBT130
EAN/GTIN 4062406256364
Tillverkarens nummer 250781 HBT130

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DNMG 110408  HBT130

DNMG 110408 HBT130

på begäran
I lager
658 styck i lager
112,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
837 styck i lager
Från 1  st
180,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
150,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
330 styck i lager
Från 1  st
183,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
152,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4
ISO-kod vändskär DNMG 150608 DNMG 110408 DNMG 110408
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Finbearbetning
Skärmaterial VHM VHM HM
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Sort HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen