{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250781 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256371 | |
Tillverkarens nummer | 250781 HBT020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Sort: HBT020
på begäran
I lager
1 001 styck i lager
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 279 styck i lager
Från
1
st
182,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
453 styck i lager
Från
1
st
182,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
266 styck i lager
Från
1
st
182,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Sort | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
spån-brytare | PM | SM | SM | SM |
Primäranvändning | P | P | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |