VHM-brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 25 mm

Art-nr: 239720 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: för bottenhål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie TopCut
    Nominell⌀ D 25 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Borrtolerans H7
    Användning vid håltyp för bottenhål
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Semi Standard ja
    Hållarstorlek 20 mm
    Skärlängd l1 14 mm
    huvudets längd l 26 mm
    Antal skär Z 8
    passande grundhållare GARANT TopCut
    nyckelvidd 16 mm
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 1,4 mm/v
    Produktslag Skärinsats för brotschning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 239720 25
    EAN/GTIN 4045197575838
    Tillverkarens nummer 239720 25

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
    Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
    Med korta skäreggar och vänsterspiral.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål.
    För HPC-/HSC-brotschning.

    Anmärkning:

    Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
    Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
    Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Från samma serie "TopCut" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen