Finspindelsats ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Art-nr: 237586 BT40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Anslutning BT40
    Invändig ja
    Produktslag Spindelverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 237586 BT40
    EAN/GTIN 4045197608420
    Tillverkarens nummer 237586 BT40

    Benämning

    Utförande:

    Med spindelhuvud nr 237591, borrstänger och tillbehör i väskan. Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
    ⌀-inställning med mycket litet vändglapp.
    För ⌀ 9,75 – 88,1 mm

    Användningsdata:

    För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

    Leveransinnehåll:

    1 spindelnos: nr 237591 BT40
    vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06
    1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

    Reservdel:

    Vändskärsskruv nr 219830.

    Rekommendation:

    Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen