Justerbara skärhållare

Art-nr.: 237642
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär CC..0602..
längd L 85 mm
Längd 1 115 mm
⌀-Område 47,75 mm - 88,1 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237642
EAN/GTIN 4045197581495
Tillverkarens nummer 237642

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 16 mm Med invändig kylning.
L = maximal ursvarvningslängd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen