CC.T 060204 CU7010

Art-nr: 260052 CU7010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    82,83  SEK / st.
  • Från 10st.
    69,12  SEK / st.
på begäran
I lager
776 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 060204
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CU7010
    Skärmaterial Cermet
    Beläggning obelagd
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare SS
    Tolerans MF
    Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
    Skärhastighet vc sekundär användning 80 m/min - 140 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260052 CU7010
    EAN/GTIN 4045197667267
    Tillverkarens nummer 260052 CU7010

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen