• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Borrstång

Art-nr.: 237634
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär CC..0602..
längd L 72 mm
Längd 1 105 mm
⌀-Område 19,75 mm - 25,1 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237634
EAN/GTIN 4045197584236
Tillverkarens nummer 237634
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 16 mm Med invändig kylning.
L = maximal ursvarvningslängd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen