{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 6×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 26 mm - 32 mm | |
Effektiv längd L1 | 175 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 210 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236652 26 | |
EAN/GTIN | 4047109076235 | |
Tillverkarens nummer | V47 40261 |