KOMET® Unisix® vändskär 18-130

Art-nr: 237000 18-130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    219,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    182,79  SEK / st.
på begäran
I lager
399 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 040304
Beteckning 18-130
Sort BK8425
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237000 18-130
EAN/GTIN 4047109178144
Tillverkarens nummer W29 18130.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen