KOMET® Unisix® vändskär 34-130

Art-nr: 237000 34-130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    247,03  SEK / st.
  • Från 10st.
    205,84  SEK / st.
på begäran
I lager
167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 06T304
    Beteckning 34-130
    Sort BK8425
    Typ INOX
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 237000 34-130
    EAN/GTIN 4047109178182
    Tillverkarens nummer W29 34130.048425

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
    Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen