KOMET® stomme 72 mm

Art-nr: 236652 72
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell⌀ D 72
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 6×D
    Skaft ABS
    Invändig ja
    passar för borrkrona 72 mm - 81 mm
    Effektiv längd L1 460 mm
    Grundstommens diameter d1 70,5 mm
    totallängd Ltot 540 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 100 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236652 72
    EAN/GTIN 4047109095977
    Tillverkarens nummer V47 40721

    Benämning

    Utförande:

    • Processäker till 6×D.
    • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
    • Skaftutförande ABS.

    Användningsdata:

    För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

    Anmärkning:

    Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen