KOMET KUB Centron® Powerline borrkrona 36 mm

Art-nr: 236651 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borranvändning: Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Centron®
Nominell⌀ D 36
Borranvändning Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Grundstommestorlek 33
Skruv för grundstomme 239653 15IP
Centreringsspetsens storlek 70
ISO-kod vändskär SOEX 110508
Skruvsats förvändskär 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Antal skär Z 2
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236651 36
EAN/GTIN 4047109227095
Tillverkarens nummer V46 23600

Benämning

Utförande:

Borrspetsen styr verktyget exakt i borraxeln och garanterar därmed raka borrhål, högsta processäkerhet och stabila borrdjup upp till 9×D.
Centreringsborrning på jämna och släta ytor utan pilothål möjlig.
Borrkrona utan styrtapp och inställning av denna.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.
Med centreringsspets nr 236659.
Med vändskär nr 236520 −236576.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen