KOMET KUB Centron® Powerline borrkrona 20 mm

Art-nr: 236651 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borranvändning: Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Centron®
    Nominell⌀ D 20
    Borranvändning Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Grundstommestorlek 20
    Skruv för grundstomme 239653 8IP8
    Centreringsspetsens storlek 10
    ISO-kod vändskär SOEX 060306
    Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Antal skär Z 2
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236651 20
    EAN/GTIN 4047109226937
    Tillverkarens nummer V46 22000

    Benämning

    Version:

    The drill point guides the tool precisely on the axis of the hole, thus ensuring both straightness and very high process reliability, with stability in hole depths up to 9×D.
    Spot drilling on flat level surfaces without a pilot hole.
    Drill head without slide bars and slide bar adjustment.

    Application:

    For rotating and stationary as well as vertical and horizontal use in all materials.
    With centring tip No. 236659.
    With indexable inserts No. 236520236576.

    Note:

    Further sizes available on request.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen