{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borranvändning | Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Grundstommestorlek | 20 | |
Skruv för grundstomme | 239653 8IP8 | |
Centreringsspetsens storlek | 20 | |
ISO-kod vändskär | SOEX 060306 | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236651 22 | |
EAN/GTIN | 4047109226951 | |
Tillverkarens nummer | V46 22200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Centron® Powerline borrkrona 22 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
6 920,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 894,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
7 509,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Borranvändning | Bottenhålsborrning ;kräver kryssborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver paketborrning ;kräver paketborrning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver paketborrning ;kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 060306 | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |