KOMET® vändskär 38-010

Art-nr: 236610 38-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    278,85  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,36  SEK / st.
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 110408-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 38-010
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236610 38-010
EAN/GTIN 4047109258501
Tillverkarens nummer W80 38010.087935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen