{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 39,2 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 200 mm | |
Utkragningslängd LA | 243 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236604 39,2 | |
EAN/GTIN | 4047109201880 | |
Tillverkarens nummer | U45 63920 |