{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 31,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 160 mm | |
Utkragningslängd LA | 199 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236604 31,5 | |
EAN/GTIN | 4047109198104 | |
Tillverkarens nummer | U45 63150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 31,5mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
10 365,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 317,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 160 mm | 160 mm |