KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 16 mm

Art-nr: 236604 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Pentron®
    Nominell⌀ D 16
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ABS
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 80 mm
    Utkragningslängd LA 110 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 040204 10-...
    Skruvsats förvändskär 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236604 16
    EAN/GTIN 4047109206472
    Tillverkarens nummer U45 51600

    Benämning

    Utförande:

    Håltolerans: D − 0,1 / + 0,35

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236605 −236610.

    Rekommendation:

    Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

    Anmärkning:

    • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
    • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
    • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
    • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
    • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen