KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 33,2mm

Art-nr.: 236601 33,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 33,2
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 136 mm
Utkragningslängd LA 161 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
ISO-kod vändskär SOGX 110408 38-...
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236601 33,2
EAN/GTIN 4047109201811
Tillverkarens nummer U44 33320

Benämning

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236609.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen