{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 24,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Utkragningslängd LA | 121 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236601 24,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181366 | |
Tillverkarens nummer | U44 22450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 24,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 439,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 301,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 537,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Effektiv längd L1 | 100 | 100 | 99,5 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |