{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 42 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 168 mm | |
Utkragningslängd LA | 218 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 256 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 42 | |
Tillverkarens nummer | U14 04200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 42mm |
på begäran
I lager
12 styck i lager
8 133,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Nominell⌀ D | 42 | 42 |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 168 mm | 168 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |