Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 41mm

Art-nr.: 235507 41

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 41
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
Effektiv längd L1 164 mm
Utkragningslängd LA 214 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-..
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 252 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235507 41
Tillverkarens nummer U14 04100

Benämning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Anmärkning:

Används endast i stabila maskinförhållanden.
Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 41mm

KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 41mm

på begäran
I lager
9 styck i lager
8 105,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D 4×D
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-.. SOGX 130511
Nominell⌀ D 41 41
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Serie KUB Quatron® Power Drill
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar
Utkragningslängd LA 214 mm 193 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen