KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 40 mm

Art-nr: 235507 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 40
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
Effektiv längd L1 160 mm
Utkragningslängd LA 210 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-..
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 248 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235507 40
EAN/GTIN 2050001110305
Tillverkarens nummer U14 04000

Benämning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Anmärkning:

Används endast i stabila maskinförhållanden.
Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen