{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 92 mm | |
Utkragningslängd LA | 127 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 158 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 23 | |
Tillverkarens nummer | U12 52300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm |
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 958,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 236,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 490,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominell⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Utkragningslängd LA | 127 mm | 116 mm | 112 mm | 116 mm |