{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 33 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 132 mm | |
Utkragningslängd LA | 172 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 210 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 33 | |
Tillverkarens nummer | U14 03300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm |
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 294,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 261,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 231,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |