{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 27 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 108 mm | |
Utkragningslängd LA | 143 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 174 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 27 | |
Tillverkarens nummer | U12 52700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm |
på begäran
I lager
23 styck i lager
5 294,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 693,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 790,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 143 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |