KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 30 mm

Art-nr: 235505 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 30
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ABS
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 90 mm
    Utkragningslängd LA 130 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-..
    Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 161 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235505 30
    EAN/GTIN 4047109026735
    Tillverkarens nummer U11 53000

    Benämning

    Utförande:

    Med ABS®-skaft.

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
    Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
    Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen