{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
för tumdiameter | 29/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 104 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 135 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235505 23 | |
Tillverkarens nummer | U11 52300 | |
Tillverkare | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |