KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 24 mm

Art-nr: 235505 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 24
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ABS
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 72 mm
    Utkragningslängd LA 107 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 07T308 23-..
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 138 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235505 24
    EAN/GTIN 4047109026094
    Tillverkarens nummer U11 52400

    Benämning

    Utförande:

    Med ABS®-skaft.

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
    Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
    Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen