Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 22,5mm

Art-nr.: 235505 22,5
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 22,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 69 mm
Utkragningslängd LA 104 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOEX 07T308 23-..
Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 135 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 235505 22,5
Tillverkarens nummer U11 52250
Tillverkare Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen