GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm

Art-nr: 234025 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 17
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ABS
    Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 85 mm
    Utkragningslängd LA 116 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 060305
    Skruvsats förvändskär 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Antal skär Z 2
    totallängd L 147 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234025 17
    EAN/GTIN 4062406738846
    Tillverkarens nummer 234025 17

    Benämning

    Version:

    The helical coolant ducts ensure very high stability, since they do not weaken the core of the drill.
    Bore tolerance: −0.1 / +0.35 mm

    Description:

    For maximum performance and dimensional accuracy. Even for difficult drilling situations up to 5×D.

    Application:

    With indexable inserts No. 234030234098.

    Suitable for:

    Inserts SOGX 060305.

    Recommendation:

    When spot-drilling reduce the feed rate to 70%.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen