GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft 40 mm

Art-nr: 234025 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 40
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 200 mm
Utkragningslängd LA 243 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOGX 130511
Skruvsats förvändskär 239700 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 2
totallängd L 281 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234025 40
EAN/GTIN 4062406738983
Tillverkarens nummer 234025 40

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

Passar till:

Vändskär SOGX 130511.

Rekommendation:

Vid förborrning bör matningen sänkas till 70 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen