GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft 14 mm

Art-nr: 234025 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 14
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ABS
    Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 70 mm
    Utkragningslängd LA 97 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 050204
    Skruvsats förvändskär 239700 5IP (0,38 Nm)
    Antal skär Z 2
    totallängd L 128 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234025 14
    EAN/GTIN 4062406735043
    Tillverkarens nummer 234025 14

    Benämning

    Utförande:

    De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
    Håltolerans: −0,1 / +0,35 mm

    Beskrivning:

    För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

    Användningsdata:

    Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

    Passar till:

    Vändskär SOGX 050204.

    Rekommendation:

    Vid förborrning bör matningen sänkas till 70 %.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen