{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 130 mm | |
Utkragningslängd LA | 163 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 194 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234025 26 | |
EAN/GTIN | 4062406738945 | |
Tillverkarens nummer | 234025 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC: 26mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 619,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 289,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 209,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 471,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 130 mm | 104 mm | 104 mm | 107 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |