{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 30 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 150 mm | |
Utkragningslängd LA | 185 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 216 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234025 30 | |
EAN/GTIN | 4062406738952 | |
Tillverkarens nummer | 234025 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC: 30mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
8 451,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
5 289,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
6 687,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 786,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 30 | 30 | 30 | 30 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Utkragningslängd LA | 185 mm | 149 mm | 143 mm | 150 mm |