{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 21 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 63 mm | |
Utkragningslängd LA | 95 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 126 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234020 21 | |
EAN/GTIN | 4062406738723 | |
Tillverkarens nummer | 234020 21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, ⌀ DC: 21mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 819,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 412,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 21 | 21 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |