{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
Utkragningslängd LA | 78 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 109 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234020 16 | |
EAN/GTIN | 4062406735166 | |
Tillverkarens nummer | 234020 16 |