{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 35 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 105 mm | |
för tumdiameter | 1 3/8 tum | |
Utkragningslängd LA | 146 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 184 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234020 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738808 | |
Tillverkarens nummer | 234020 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, ⌀ DC: 35mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 392,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 199,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 35 | 35 |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |