{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 19 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 57 mm | |
för tumdiameter | 3/4 tum | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060305 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 120 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234020 19 | |
EAN/GTIN | 4062406735203 | |
Tillverkarens nummer | 234020 19 |