{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 41 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 123 mm | |
Utkragningslängd LA | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 222 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232300 41 | |
EAN/GTIN | 4045197346216 | |
Tillverkarens nummer | 232300 41 |