Borr-vändskär WOEX 06T304 T, för universal-fullhålsborr med vändskär, HB330, Typ: UNI

Art-nr.: 232735 UNI
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    184,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    154,02  SEK / st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304 T
Sort HB330
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,12 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 232735 UNI
EAN/GTIN 4045197955159
Tillverkarens nummer 232735 UNI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen